STBC800A ステーションボックス 透明#800A Aron(アロン化成) 41188637

ステーションボックス 透明#800A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41188637品番STBC800A
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

回転扉が透明なので中身が確認できます。
高さ調整が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。
上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。
施錠可能です。(南京錠30mm)

用途
透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。
マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
路面が凹凸な場所への設置に最適です。
容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当)トラスコ品番455-4124材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(アジャスター)スチール質量(kg)47ウォームグレー高さ(mm)1141~1184タイプアジャスタータイプ種類集積保管庫奥行(mm)768間口(mm)1560耐荷重(kg)160
注意
※耐荷重は160kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする