曜日別特売
560-603 小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 12mm RS PRO 41188833

小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 12mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41188833品番560-603
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)アウトレット
¥750609
仕様
長さ = 12mm
ねじサイズ(メートル法) = M3
ねじ山ピッチ = 0.5
材料 = 鋼
ドライブタイプ = プラス
仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化
ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
35:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする