UHT2X3R KOK ウルトラハイブリッドテント 越智工業所 41189522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHT2X3R KOK ウルトラハイブリッドテント 越智工業所 41189522
UHT2X3R KOK ウルトラハイブリッドテント 越智工業所 41189522

KOK ウルトラハイブリッドテント

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
間口(mm)5310
(天幕)赤
内容量1台注文コード41189522品番UHT2X3R
参考基準価格(税別)¥265,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。

仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品トラスコ品番457-3099質量(kg)73(天幕)赤種類アップテント間口(mm)5310軒高(m)2棟高(m)3.07材質(フレーム)特殊鋼パイプ奥行(m)3.55フレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする