RS PRO
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41189716
品番
564-481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
5.4
定格電圧(V)
48
発光色
クリア
寿命
6000h
定格電流(mA)
25
光束(Lm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
テレホンスライド