曜日別特売
577-516 インジケータライト RS Pro RS PRO 41189917

インジケータライト RS Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41189917品番577-516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。直径(Φmm)5.87定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースリードピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする