仕様0.5mmFPCコネクタ XF2Mシリーズ. 回転バックロック構造で高い信頼性を確保 上下両接点方式 0.3mm厚FPCに対応取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5極数50使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF2M定格電圧(V)AC/DC50端子の種類上接点及び下接点定格電流(A)0.5材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)行数1材質(コンタクト)ばね用銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありボディ向きライトアングルジェンダーメス表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)