曜日別特売
S8FS-C05024 Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/ omron(オムロン) 41198527

Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41198527品番S8FS-C05024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする