527992 ハイフラ防止キット JET INOUE(ジェットイノウエ) 41200713

ハイフラ防止キット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)24
内容量1個注文コード41200713品番527992
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。

用途外装パーツゴールド定格電圧(V)24付属品エレクトロタップ2個材質アルミ定格24V 27Ω
注意
※ウィンカーランプ以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41200713
2021-05-24
用途: 社用車用

ウインカーのLED化の為に購入
まだ取り付けて間もないので、
様子をみます

1が参考にしています
対象商品 : 41200722
2021-01-03
用途: ハイフラ対策で!!

バイクウインカーを点滅の良い社外品のLEDへ入れ替えたらハイフラに成り、間へ抵抗器を入れたら解決しました^^;V

1が参考にしています
対象商品 : 41200722
2020-09-07
用途: LEDウインカーに使用
製造業

購入して半年くらい経ちますが、特に不具合もなく全く問題ありません。おすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 41200722
2020-02-19
用途: ウインカーのLED化により使用
製造業

フロントウインカーに使用しますが、スペースがあまり無いためこのサイズは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41200713
2019-06-25
用途: ランプLED化
有限会社安谷

ウインカーランプの交換時に使用。ランプ直ぐ裏側のフェンダー内に付けていますが防水も効いて問題なく働いています。

1が参考にしています
対象商品 : 41200722
2020-10-19
用途: バイクのウインカー。
佐藤登志男

説明文には一ヶ所に一個と書いて無かった。
結局四個必要らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 41200713
2019-08-02
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。安心して使える良い商品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする