JET INOUE(ジェットイノウエ)
丸型3連テールランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
リレー無
リレー付
リレー無
適合車種
DC24V車
DC24V車
DC12V車
適合
4t~大型車
2t車
4t~大型車
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
41200993
品番
525305
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途
外装パーツ
左右区別
左右
色
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー
定格電圧(V)
DC24V
適合
4t~大型車
種別
大型
セット内容
左右1組
材質
ステンレス/樹脂
寸法(mm)
220×600×170
タイプ
リレー無
奥行(mm)
170
光源
(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W
縦(mm)
220
横(mm)
600
適合車種
DC24V車
取扱説明書:
配線方法(0.1MB)
(0.09MB)
注意
※テールランプの取付けには相当の専門知識が必要ですので、取付及び配線に造詣のある専門店にお取り付けをご依頼なさることを強く推奨いたします
※必ず製品同梱の取扱説明書をご覧頂き、ご理解の上お取り付けください
※本製品の装着により、消費電流が増加しますので車両電気系統や配線保護のために必ずガードリレー(お車24Vならば505114、12Vならば505113)を使用し、バッテリーから電力を供給してください
(ガードリレーは消耗品の為、半年に1度交換をお勧め致します)
※本製品内臓のリレーキはICリレーです。車両トラブル、或いは本製品の故障の原因となりますので必ず車両バッテリーのプラス端子より電源をお取りください
※車両によっては本製品の取付けにより車載コンピューター等の誤作動・或いは故障の原因になる場合もございますので無理な取付けは絶対にお止めください
※上記以外の結線方法ですとリレー機や最悪の場合車両故障の原因となります。その際の保証は一切致しかねますので予めご了承ください