JET INOUE(ジェットイノウエ)
丸型3連テールランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
リレー付
リレー付
リレー無
適合車種
DC24V車
DC12V車
適合
DC24V
2t車
4t~大型車
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41201002
品番
525302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途
外装パーツ
適合
DC24V
種別
クリアーレンズ
セット内容
左右1組
寸法(mm)
220×600×170
タイプ
リレー付
バルブ
(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W
注意
※テールランプの取付けには相当の専門知識が必要ですので、取付及び配線に造詣のある専門店にお取り付けをご依頼なさることを強く推奨いたします
※必ず製品同梱の取扱説明書をご覧頂き、ご理解の上お取り付けください
※本製品の装着により、消費電流が増加しますので車両電気系統や配線保護のために必ずガードリレー(お車24Vならば505114、12Vならば505113)を使用し、バッテリーから電力を供給してください
(ガードリレーは消耗品の為、半年に1度交換をお勧め致します)
※本製品内臓のリレーキはICリレーです。車両トラブル、或いは本製品の故障の原因となりますので必ず車両バッテリーのプラス端子より電源をお取りください
※車両によっては本製品の取付けにより車載コンピューター等の誤作動・或いは故障の原因になる場合もございますので無理な取付けは絶対にお止めください
※上記以外の結線方法ですとリレー機や最悪の場合車両故障の原因となります。その際の保証は一切致しかねますので予めご了承ください