曜日別特売
525370 丸型3連テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 41201237

 

525370 丸型3連テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 41201237
525370 丸型3連テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 41201237

丸型3連テールランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプリレー付
適合車種DC12V車
適合2t車
内容量1セット(2個)注文コード41201237品番525370
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!

用途外装パーツ左右区別左右ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー定格電圧(V)DC12V適合2t車種別小型仕様3連リレー点灯/3連同時点灯搭載セット内容左右1組材質ステンレス/樹脂寸法(mm)175×430×180タイプリレー付奥行(mm)180光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)27W縦(mm)175横(mm)430適合車種DC12V車
取扱説明書:配線方法(0.1MB) (0.09MB)
注意
※テールランプの取付けには相当の専門知識が必要ですので、取付及び配線に造詣のある専門店にお取り付けをご依頼なさることを強く推奨いたします
※必ず製品同梱の取扱説明書をご覧頂き、ご理解の上お取り付けください
※本製品の装着により、消費電流が増加しますので車両電気系統や配線保護のために必ずガードリレー(お車24Vならば505114、12Vならば505113)を使用し、バッテリーから電力を供給してください
(ガードリレーは消耗品の為、半年に1度交換をお勧め致します)
※本製品内臓のリレーキはICリレーです。車両トラブル、或いは本製品の故障の原因となりますので必ず車両バッテリーのプラス端子より電源をお取りください
※車両によっては本製品の取付けにより車載コンピューター等の誤作動・或いは故障の原因になる場合もございますので無理な取付けは絶対にお止めください
※上記以外の結線方法ですとリレー機や最悪の場合車両故障の原因となります。その際の保証は一切致しかねますので予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする