O52C 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC 41203242

O52C 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC 41203242
O52C 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC 41203242
O52C 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付) OTC 41203242

両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付)

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード41203242品番O52C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

名刺ポケット(横タイプ)も付いています

材質エンビ・色生地シボ入り(ポケット・中袋透明)寸法(mm)370×245(中袋310×220)仕様二ツ折適合横型名刺
注意
※保管は高温多湿の場所を避け袋等から出して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54831849
2022-12-04
用途: 車両販売時
株式会社石川商会自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良く大変満足です。
また必要時に購入したいと思います。

対象商品 : 41203267
2019-07-05
用途: 車検証入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ロゴが無く シンプルさが気に入っています。強度も十分です。

対象商品 : 41203285
2018-07-30
用途: 車販売時の自動車検査証ケースとして
株式会社NEKS JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

ペラペラだけどかさばらず、軽トラックや検査証入れのスペースが小さい車には大変長宝します。。ただ、高級な車にはさすがに渡せないので、別の値のはる車検証ケースを使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41203242
2017-11-10
用途: 販売車両の車検証入れに

厚めの取説やナビの取説も入るので
いつもこれを使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41203276
2016-11-14
用途: 納車用
クラフト

使いやすくて、ポケットも大きくて、とても満足しています。

対象商品 : 41203242
2016-07-08
用途: お客様用
三宝自動車

リピです。安ぽくのなく丈夫で全く問題無いです。

対象商品 : 41203242
2016-03-03
用途: 自動車用
卸売・小売業

中古車、お客様の痛んだ車検証入れを交換に使用するには良いですね。

対象商品 : 41203251
2014-02-28
用途: 中古車納車時
ティーエルエス自動車・二輪車・自転車関連業

少量でも購入出来るので助かります。少し価格が高くてもよいので質感を上げて欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする