122-4375 RS Pro ロックナット M12 鋼 RS PRO 41203926

RS Pro ロックナット M12 鋼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41203926品番122-4375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
タイプ = ナイロンインサート
ねじサイズ = M12
材料 = 鋼
仕上げ = 亜鉛めっき
DIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。
ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする