曜日別特売
123-3529 RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器 RS PRO 41205588

RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41205588品番123-3529
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz
最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz
最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz
最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz
最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz
最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hz
デジタル周波数 = あり
デジタル振幅、オフセット = あり
内部リニアおよびログスイープ = あり
変数スイープ = あり
内部および外部振幅変調 = あり
FM変調 = あり
タイムベース精度 = ±20ppm
最低動作温度 = 0℃
電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする