曜日別特売
123-3558 RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRO 41205685

RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41205685品番123-3558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様
出力電圧 = 2 x 0 → 30V
出力電流 = 2 x 0 → 3A
出力数 = 2
タイプ = デジタル
定格電力 = 180W
供給電圧 = 100 → 230V ac
メータ表示数 = 4
出力コネクタ = プラグイン端子台
最低温度 = 0℃
最高温度 = +40℃
ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする