曜日別特売
123-6326 RS Pro 熱電対 XQ-1458-RS Jタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRO 41206613

RS Pro 熱電対 XQ-1458-RS Jタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41206613品番123-6326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,135
販売価格(税別)
2,850
仕様
熱電対タイプ = J
最低検出温度 = -75℃
最大検出温度 = +250℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = IEC
丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲: -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする