曜日別特売
HCPL2531 フォトカプラ ON Semiconductor HCPL2531, トランジスタ出力, 8-Pin ON SEMICONDUCTOR 41211757

フォトカプラ ON Semiconductor HCPL2531, トランジスタ出力, 8-PinHCPL2531

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41211757
品番
HCPL2531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 1μs
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 2500 Vrms
最大電流変換率 = 19%
標準降下時間 = 1μs
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする