曜日別特売
181-2012 PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO 41216273

PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41216273品番181-2012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 2mm
プローブ径 = 2mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +600℃
ターミナルタイプ = PC Pin
精度 = クラスB
応答時間 = 1 m/s
白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計など
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする