曜日別特売
219-4539 RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1100℃, 300mm RS PRO 41222379

RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1100℃, 300mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41222379品番219-4539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 300mm
プローブ径 = 3mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 1m
基準合致 = IEC
K / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする