曜日別特売
AQW215 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック) 41222747

微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFETピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1500 VフォトモスリレーGU (各種バリエーション)、DIPタイプ. マイクロアナログ信号による制御が可能、汎用の用途に適合注文コード41222747品番AQW215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = MOSFET
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 1500 V
フォトモスリレーGU (各種バリエーション)、DIPタイプ. マイクロアナログ信号による制御が可能、汎用の用途に適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41222747AQW21534147576AQW215AQW215 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック) 34147576微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズPanasonic(パナソニック)1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする