Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(200個)
電圧(V)
DC10
DC35
DC16
DC10
DC25
DC6.3
静電容量(μF)
560
270
2200
560
1000
1200
1500
3300
3900
4700
5600
6800
1800
2700
390
直径(Φmm)
8
8
16
12.5
10
全104種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41223474
品番
EEUFK1A561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
静電容量(μF)
560
リップル電流(mA)
630
リップル電流(A)
-
電圧(V)
DC10
動作温度(℃)
-55~105
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
取付方式
スルーホール
シリーズ
FK Radial
寿命
3000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
3.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
90
リーク電流(μA)
0.01以下