曜日別特売
251-4258 Dinソケット RS Pro Socket 7極 RS PRO 41227288

Dinソケット RS Pro Socket 7極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41227288
品番
251-4258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
仕様
コンタクト数 = 7
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = スクリュー
定格電流 = 2A
シールド/非シールド = シールド
ハウジング材質 = 鋼
最低使用温度 = -20℃
DINオーディオコネクタ. シールド付きパネルソケットは、ニッケルめっき打ち抜きハウジング、アースタグ、銀めっきコンタクトで構成されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする