- 仕様
- コンタクト数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
タイプ = ソケットストリップ
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
コンタクト材質 = リン酸銅
トップエントリソケット(1列 / 2列). 対応するヘッダと組み合わせて基板の垂直スタッキングが可能な、1列及び2列の0.1インチピッチのトップエントリソケットです。ソケットには、ストレートトリビームすずめっきコンタクトが採用されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応