258-8366 DCギアモータ RS Pro 12 rpm RS PRO 41228505

DCギアモータ RS Pro 12 rpm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41228505品番258-8366
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様
出力スピード = 12 rpm
電源電圧 = 24 V dc
最大出力トルク = 300 mNm
軸径 = 5mm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
長さ = 62.3mm
幅 = 27.7mm
コアコンストラクション = 鉄心
33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする