内容量1個定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 300 Aターミナルタイプ = ネジ最大スイッチング電圧 DC = 400V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 111mm奥行き = 63mm高さ = 74.7mm寸法 = 111 x 63 x 74.7mm特殊機能 = シール構造高容量AEVシリーズ車載用リレー. これらの高容量車載用リレーはコンパクトで、接点部が水素ガス中に密封されているため接点酸化がなく、高い接触信頼性が実現されています。これらの車載用リレーの代表的な用途には、電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、バッテリ充放電システム、建設機器などの高DC電圧用途があります。. 特長と利点. 水素ガス封入型カプセル接点技術 小型軽量 高いコンタクト信頼性 電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、バッテリ充電システムなどの高DC電圧用途向け 防塵及び防水注文コード41232188品番AEV19024