290-5036 RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +150℃, 40mm RS PRO 41233125

RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +150℃, 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41233125品番290-5036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 40mm
プローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +150℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = 裸線テール
基準適合 = IEC
タイプKシリコンラバーパッチ熱電対. 成形シリコンパッチ熱電対 - タイプK 粘着式パッチ、アルミホイルバッキング付き 長さ1 m又は2 mの絶縁被覆されたより対線 さまざまなオイル及び薬品に対する耐性 温度範囲: -50 → +150 ℃ IEC584-3準拠のワイヤ識別色. (ホイルとリード線間の電気的絶縁の信頼性はありません)。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする