仕様センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 5mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +500℃
ターミナルタイプ = PC Pin
プローブ材質 = プラチナ
配線数 = 2
精度 = クラスB
応答時間 = 0.1秒
白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型