291-9647 RS Pro リードリレー SPNO 24V dc RS PRO 41233265

RS Pro リードリレー SPNO 24V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41233265品番291-9647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
接点構成 = SPNO
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 0.5 A
最大スイッチング電流 DC = 0.5 A
最大スイッチング電圧 AC = 300V ac
最大スイッチング電圧 DC = 300V dc
コイル電力 = 290mW
コイル抵抗 = 2.15 kΩ
長さ = 19.3mm
高さ = 7.5mm
奥行き = 7mm
寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mm
コイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc
最大スイッチング電源 DC = 10 W
SPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃
定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする