ERA3AEB2100V 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック) 41234559

表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズERA3AEB2100V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など1472種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41234559
品番
ERA3AEB2100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
¥94
仕様
抵抗 = 210Ω
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
テクノロジー = 金属皮膜
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = ERA
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
ケーススタイル = モールド
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする