ERA3AEB4020V 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック) 41234595

表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズERA3AEB4020V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など1472種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41234595
品番
ERA3AEB4020V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
¥97
仕様
抵抗 = 402Ω
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
テクノロジー = 金属皮膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = ERA
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
最小温度係数 = -25ppm/℃
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする