RS PRO
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41237718
品番
360-7496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)
35
直径(Φmm)
16
定格電圧(V)
220/260
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
38
光束(Lm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
電球ベース
BA15d