曜日別特売
381-7520 RS Pro 熱電対コネクタ 温度センサ用 プラグ RS PRO 41239757

RS Pro 熱電対コネクタ 温度センサ用 プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41239757品番381-7520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
併用 = 温度センサ
基準合致 = 銅
熱電対タイプ = CU
色 = 白
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
Miniature Quick Wire. Miniature quick wire socket allowing rapid termination of wires.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. Easy jab-in connection, just push in wire and tighten screw IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする