381-7558 RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット RS PRO 41239775

RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41239775品番381-7558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = J
色 = 黒
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = 基板実装
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = 基板実装
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 汎用性が高く、高品質な基板実装型ミニチュアソケットです。基板実装専用に設計されています。 熱電対タイプK、J、T、E、B、銅で用意し、IEC仕様に準拠し、識別カラーを施しました。. 高信頼性相互接続、ハイデューティ用途 直接PCB取り付け用ソリッドピン - 7.9 mmピッチ 冷接点センサ対応 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする