仕様熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 250mm
プローブ径 = 3mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = 4-Wire Tail
基準合致 = IEC
Kタイプ無機質絶縁デュプレックスプローブ. ステンレススチール310、曲げ可能プローブ 高圧力 / 真空 / 振動用途に最適 2チップジャンクション、シースからセンサを絶縁 第1チップが故障した場合、第2チップをバックアップに使用可能。センサを即座に取り替える必要がありません。. プレーンポットシール 1 mデュプレックスPTFE, 4 芯 7 / 0.2 mmケーブル 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃. ポットシール: 0 → +180 ℃