曜日別特売
397-1573 RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 200mm RS PRO 41241236

RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41241236品番397-1573
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 200mm
プローブ径 = 0.025mm
基準合致 = IEC
裸線. 長さ: 200 mm 0.025 mm径の単線ワイヤ2本で構成されるより線 ワイヤは互いに溶接され、測温接点を露出して極細の熱電対を形成
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする