397-1769 RS Pro フェイスプレート 標準ソケット用 RS PRO 41241358

RS Pro フェイスプレート 標準ソケット用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41241358品番397-1769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
アクセサリタイプ = 4極熱電対フェースプレート
併用 = 標準ソケット
基準合致 = RoHS対応
コネクタサイズ = 標準
取り付けタイプ = フランジ取り付け
陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする