曜日別特売
443-7923 RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, 0℃ に +750℃, 250mm RS PRO 41244097

RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, 0℃ に +750℃, 250mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41244097品番443-7923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 250mm
プローブ径 = 0.5mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +750℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = ツインツイストテール
基準合致 = IEC
タイプK産業用無機質絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点:. 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。 測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 使用温度範囲: プローブ-40 → +750 ℃、ポットシール> +200 ℃ 100mmの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする