曜日別特売
444-1231 RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 150mm RS PRO 41244273

RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41244273品番444-1231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 0.5mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +750℃
ケーブル長 = 100mm
基準合致 = IEC
タイプK産業用無機質絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点:. 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする