曜日別特売
450-0352 RS Pro リレー, 2c接点, 24V dc, 650 Ω RS PRO 41245034

RS Pro リレー, 2c接点, 24V dc, 650 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41245034品番450-0352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = Plug In
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 650 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 240V ac
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 28mm
奥行き = 21.5mm
高さ = 36mm
寸法 = 28 x 21.5 x 36mm
寿命 = 1,000,000回(電気的)、10,000,000回(機械的)
10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
接点構成2c定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする