曜日別特売
PE-717NH コードクリップ ELPA 41245066

コードクリップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大結束径(Φmm)8.2
内容量1パック(8個)注文コード41245066品番PE-717NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥343
販売価格(税別)
312

材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ

付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト最大結束径(Φmm)8.2適合ケーブルVTCFK2.0mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: ケーブル固定
製造業

垂れ下がるLANケーブルの固定に使用しデスク周りがスッキリとした。

対象商品 : 41245066
2023-08-25
用途: 網戸紐止め交換

本来の使い方ではないのですが、紐がスムーズに外せられるように角がついているところをカッターで削りました。

対象商品 : 41245032
2020-11-08
用途: コードを壁に止める。
吉川電器店卸売・小売業

クロス、コンクリートよく壁につきました。十分に使用できます。

対象商品 : 41245057
2023-05-29
用途: ワイファイケーブルの固定
特定非営利活動法人クレヨンの会教育・研究機関

両面テープの接着力が弱く、壁につかない。 もっと強力にして欲しい。

対象商品 : 41245023
2018-06-04
用途: LANケーブル固定
不動産業

木はもちろん、石膏ボードに接着させたのですが、しっかり接着出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 41245023
2013-07-17
用途: 自動車オプション品の取り付け。
農・林・水産業

耐久性に付いてはまだ分からないが、取り付け時点では満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41245057
2022-10-12
用途: 定期的に交換
建設業・工事業

思ったより小さい挟み込む配線はクリアできたが両面テープの面が小さいのでどの位、貼り付き力なのか不安。

対象商品 : 41245057
2016-01-11
用途: 配線コードのまとめ

野外で使用するので、紫外線にどこまで耐えれるか。両面テープはまあまあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする