仕様センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 50mm
プローブ径 = 6mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +200℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 2m
プローブ材質 = ステンレス鋼
配線数 = 4
精度 = クラスB
RS ProクラスBヘビーデューティPT100センサ. RS ProクラスBヘビーデューティPT100センサシリーズが選ばれる理由は、妥協のない信頼性と精度です。 幅広い温度範囲で本来の高精度を発揮できるため、産業やオートメーション業界で主に使用されています。. 特長 / 利点. 熱電対とは対照的に、取り付ける際に特殊ケーブルは不要です。 PT100センサでは、抵抗値が温度に合わせて動的に変化します。 316ステンレス鋼製シースにより、過酷な環境での使用に適合します。 2 mの耐久性に優れたシリコーンゴム製絶縁リードです。 4線終端は、多様な2、3、4 PT100デバイスに対応. 規格. IEC751、クラスB