曜日別特売
455-4286 RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, リードタイプ, 0℃ に +760℃, 250mm RS PRO 41245707

RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, リードタイプ, 0℃ に +760℃, 250mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41245707品番455-4286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様
熱電対タイプ = J
プローブの長さ = 250mm
プローブ径 = 1.5mm
プローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +760℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = リード
基準適合 = IEC
ポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプJミネラル絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 先端の温度: 最高760 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする