458-0645 RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮後 1.6 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm RS PRO 41246809

RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮後 1.6 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41246809品番458-0645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
スリーブ径 = 3.2 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm
シュリンク径 = 1.6 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm
色 = 様々な色
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Max = +105℃
難燃性 = あり
アングル = ストレート
基準適合 = RoHS対応, SAE-AMS-DTL-23053-5
SAE-AMS-DTL23053-5. さらに長い製品を補充. 熱収縮サービスキット. 供給する水、気体、空気の保護や識別など、電気的及び機械的コンポーネントの修理や保守用に設計された熱収縮タイプ入りの工具ボックススタイルキットです。. 統合トレイの下の下部コンパートメントには、十分な大きさがあるため、サービスキットを拡充するRS圧着工具 (品番< 534-806') 534-806 、RSヒートガン (品番< 433-6016') 433-6016 及び各種アクセサリ (品番< 409-4762') 409-4762/及び< 409-4740') 409-4740 をすっきりと収納できます。 チュービングの動作温度: 最高で135 ℃ 収縮率: 2:1又は3:1 圧着動作温度: 105 ℃ 高難燃性 (UL224 VW-1)、 (クリア又は圧着タイプの製品は除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする