461-0617 RS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1L RS PRO 41247308

RS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード41247308品番461-0617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
素材 = PP
容量 = 1L
ネックタイプ = ワイドネック
ボトルタイプ = ストレージボトル
寸法 = 90 (Dia.) x 207mm
直径 = 90mm
長さ = 207mm
丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする