曜日別特売
466-7720 RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット RS PRO 41248166

RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41248166品番466-7720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
個数 = 624
ねじ/ボルトタイプ = セットねじ
ヘッド形状 = 六角
ドライブタイプ = 六角
ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mm
ナットタイプ = 六角
ねじサイズ = M10, M12, M6, M8
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
ねじ/ボルト長さの最長 = 50mm
ねじ/ボルト長さの最短 = 20mm
RS Pro A2ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS Proのこのキットは、A2 18//8 (クロムとニッケルの割合)ステンレススチール製のISOメトリックねじ及びナットを取り揃えています。合計624点が用意されています。ステンレススチールはA2グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。. ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. 腐食、化学薬品、最高850 ℃の熱に対する耐性 食品、医療、化学薬品、電子機器、建設用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする