曜日別特売
467-6027 RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:17mm RS PRO 41248708

RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:17mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード41248708品番467-6027
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様
シャフトサイズ = 6mm
ノブ直径 = 17mm
ノブ高さ = 19.5mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 赤
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = プラスチック
グレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする