481-1797 RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO 41249803

RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41249803品番481-1797
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
スリーブ径 = 6.4mm
シュリンク径 = 2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 25kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
AM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする