511-4772 流量計 RS Pro 液体 RS PRO 41255954

流量計 RS Pro 液体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41255954品番511-4772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
メディアの監視 = 液体
検出タイプ = 飲料
最小流量 = 0.6 L/分
最大流量 = 10 L/min
電源電圧 = 4.5 → 24 V dc
パイプの直径範囲 = 3/8インチ
接続タイプ = 3/8プッシュオン
最大圧力 = 10バール
素材 = PVDF
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = 125℃
許容電流値 = 10 mA
飲料流量計. RS Proの飲料流量計は、飲料分注業界向けの流量測定ソリューションとして設計されています。毎分10リットルまでの流量に対して優れた性能を発揮します。. 特長と利点. 精密タービン. 堅牢なサファイアベアリング. 磁石をオーバーモールディング. 長寿命. 信頼性の高い動作. 本体はPVDF、シールはViton. ホール効果センサ. 製品用途の情報. 飲料品の分注. ビールのモニタリング. 冷却装置. 半導体プラント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする