曜日別特売
159-146 RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 1m RS PRO 41258964

RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41258964品番159-146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 1m
プローブ径 = 6mm
プローブ材質 = インコネル600
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = ケーブル
基準適合 = BS
タイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする