曜日別特売
204-013 RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 2 V dc RS PRO 41261947

RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 2 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41261947品番204-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
定格電圧 = 2 V dc
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 14mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 47 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒クロム
強度 = 7500 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)圧着端子. 2.8 x 0.8絶縁圧着 / ケーブルアセンブリ、300 mm長、赤又は黒のケーブル付きを別々に購入可能. 想定寿命: 60000時間. 動作温度: -20 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする